パワーフィルター ストレート

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40279154 品番 515-0000270
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パワフルな走りを求める方におすすめします。特殊フィルターを使用する事により、吸気効率が向上し、パワーを増大します。優れたフィルターを使用する事はエンジンの寿命を延ばす事につながります。

適合汎用 幅(mm)62 高さ(mm)52 口径(Φmm)27
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※各寸法はフィルターを垂直に立てた状態で、フィルター上面からダクト最下部までの長さを表記しています。
※装着にはキャブレターセッティングが必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40279163
2025-06-07
用途:
カブにて
運輸・通信業

スペースが狭い所に使用するのに最適です。 
メーカー品なのでキャブ設定の邪魔もしないです。

1人が参考にしています
対象商品:
40279163
2022-12-13
用途:
スズキ2サイクルバーディー
その他業種

BA14A型のノーマルキャブに取り付け。口径が合致しているので、何の問題もなく取り付けられます。目の粗いステンレスメッシュだけですので、ほぼ直キャブレベルです(メッシュの隙間から向こう側が見えます)。雨の日やほこりの多い場所の走行は控えたほうがいいでしょう。

対象商品:
40279163
2020-11-19
用途:
普段走行時に使用
建設業・工事業

Daxに使用
コンパクトで収まりがよい
全天候タイプか防滴カバーを開発して欲しい

1人が参考にしています
対象商品:
40279206
2020-11-29
用途:
バイクの部品交換
製造業

PWKキャブに使用。特に不都合はなかったです。吸気抵抗も感じられず、綺麗な空気を吸い込んでいますよ。

対象商品:
40279172
2020-01-12
用途:
微妙でした
電気・ガス・熱供給・水道業

バイクとの相性、仕様との相性はあるかもしれません。アイドル時の吸気音が虫が鳴いてるみたいであまり好きではありません。

1人が参考にしています
対象商品:
40279172
2020-07-25
用途:
オートバイのメンテナンス

やはり、信頼のブランドです。
大変満足しています。
ありがとうございました。

対象商品:
40279154
2019-09-27
用途:
ロードパルのキャブレターに使用
長谷部商事 様

古いバイクなので、エアークリーナー等の純正品が無い為購入しました。
丁度良いサイズで満足してます。

対象商品:
40279154
2019-07-07
用途:
モンキー ボアアップ
製造業

ボアアップに併せてマフラー交換し、純正キャブに取り付けてみた。
ノーマルルックを壊さず良い感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする