スーパーパワーフィルター

(11件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40279321 品番 515-0600350
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。

形状エルボ90° 材質ブルーアルマイト 口径(Φmm)35 適合汎用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※取付角度に注意して下さい。カバーを逆さまにして取り付けると降雨時、カバー内は水が溜まり、吸気の妨げになる恐れがあります。
※各寸法はフィルターを垂直に立てた状態で、フィルター上面かゴムパイプ最下部までの長さを表記しています。
※装着にはキャブレターセッティングが必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40279321
2023-06-12
用途:
キャブの流用に
自動車・二輪車・自転車関連業

他車種キャブを流用し、純正フィルターが付かなくなったので使用しました
φ35ですがメーカーによるとφ37である流用元の車種に使えるとのことで買ったのですが、取り付けはかなりキツく、とても適合品とは思えないくらい苦労してようやく取り付けできました
半年足らずでエルボー部分に亀裂が入り、気付いたら取り付けに苦労した取付部分から千切れていました
お陰でフィルターを通さず雨を吸ってエンジン不調になりました
二度と買いません

対象商品:
40279303
2022-08-04
用途:
リトルカブに付けていたハス切りフィルターが壊れたために交換しました。
創作家具工房 木工みんぐ 様

リトルカブに125エンジンを載せてビックキャブに取り付けました。製品のメッキのクオリティも高く、コスパもいいので満足しています。

対象商品:
40279215
2021-01-24
用途:
フィルターの交換
製造業

シャリーのキャブレターを交換したので購入した、狭い車体に収まってバッチリです。

対象商品:
40279215
2020-07-06
用途:
フィルター交換

ツーリングで突然の雨でも機能し、特に問題なく走れました。

対象商品:
40279267
2019-01-19
用途:
ノーマル
農・林・水産業

ジャイロキャノピーに取り付けて、調整後はどの回転域も問題なく使用し出来ています。吸入音はこんなものかな・・・と思います。
カバーがネジ式で簡単に脱着可能であればもっとよかったですね。

対象商品:
40279303
2015-11-04
用途:
2サイクルスクーター用に…
卸売・小売業

メインジェット交換は必要ですが、
「エンジンが吸気してる音」が、
聞こえる程の「吸気感!」
メッキカバーも、とても綺麗で
チャンバー交換と同時に交換することをお薦めします!

対象商品:
40279321
2015-10-24
用途:
フィルターの交換
その他業種

雨天時、水が入り込むため、エンジンの回転が上がらない。
仕様には、雨天時に良いとあるが仕様の通りでなかった。
残念です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
40279233
2015-05-12
用途:
パワーフィルターの交換

パワーフィルターを使用しておりましたが雨天での不安があり今回全天候型に変更いてしました
吸引音が面白くなくなるかなと思っていましたがそうではありませんでした。満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする