※5-M07-2-LEFB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB40S8S)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40280092 品番LEFB40S8S-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥150,870
この商品は264種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)500 駆動方式ベルト モータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W サイズ(mm)40 モータ配置(-) 上折返し アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし アクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40280092 LEFB40S8S-500 40282743 LEFB40T8S-500 L Series(LEFB40T8S) SMC L Series(LEFB40T8S) SMC 1個 139,800 税込153,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする