※5-M07-2-LEFB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB40S8S)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40280117 品番LEFB40S8S-500-S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥162,750
この商品は264種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)500 駆動方式ベルト モータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W ドライバ種類(-) ドライバなし サイズ(mm)40 モータ配置(-) 上折返し アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする