曜日別特売
LEFB40T8S-1200C L Series(LEFB40T8S) SMC 40282795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFB40T8S)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1200アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし注文コード40282795品番LEFB40T8S-1200C
参考基準価格(税別)¥188,210販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
ストローク(mm)1200駆動方式ベルトモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wサイズ(mm)40モータ配置(-) 上折返しアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする