曜日別特売
LEFB40T8S-2000-S2 L Series(LEFB40T8S) SMC 40282813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFB40T8S)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)2000ドライバ種類(-) ドライバなしアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル注文コード40282813品番LEFB40T8S-2000-S2
参考基準価格(税別)¥211,420販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
ストローク(mm)2000駆動方式ベルトモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wドライバ種類(-) ドライバなしサイズ(mm)40モータ配置(-) 上折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,300/税込3,630
離島数量1につき3,300/税込3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする