Wrangler(ラングラー)
Wrangler(ラングラー)の ワーキングウェア
Wrangler(ラングラー)の ボトムス
Wrangler(ラングラー)の 春夏 ボトムス
ワークパンツ(ノータック) AZ-64450
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40287949
品番
AZ-64450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
S
種別
パンツ/スラックス
機能
遮熱、ストレッチ
混率(%)
ペンタスライトフィックス、ポリエステル50・綿50
ウエスト(cm)
77
股下(cm)
80
材質(スライダー)
金属
色番
008
材質(ファスナー)
金属