画像準備中

ワークパンツ(ノータック) AZ-64450

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40288003 品番AZ-64450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズ5L 種別パンツ/スラックス 機能遮熱、ストレッチ 混率(%)ペンタスライトフィックス、ポリエステル50・綿50 ウエスト(cm)112 股下(cm)80 材質(スライダー)金属 色番008 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする