※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
フレキシブルホース MTM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
35
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
40291573
品番
MTM-0631500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
両端にISO-MFフランジが取り付いたフレキシブルホースになります。
用途
超高真空環境での排気ラインに利用可能。
寸法D(Φmm)
95
寸法ID(mm)
50
寸法O.D.(mm)
59
寸法T(mm)
12
寸法l(mm)
50
長さL(mm)
(製作長)1500
仕様
【Heリークレート(Pa・m
3
/sec)】<1×10
-9
材質
(フレキ部)SUS316L
適合フランジ
MF063
最小曲げ半径(mm)
120
板厚(mm)
0.2
材質(フランジ)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※局部的に損傷することがあります為、接続金具付近での曲げ及び最小曲げ半径を超えて曲げないでください。
※また、ホースをねじらないようにご注意ください。