ミラプロ
フレキシブルホース MTM
両端にISO-MFフランジが取り付いたフレキシブルホースになります。
用途
超高真空環境での排気ラインに利用可能。
仕様
【Heリークレート(Pa・m
3
/sec)】<1×10
-9
材質
(フレキ部)SUS316L
材質(フランジ)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※局部的に損傷することがあります為、接続金具付近での曲げ及び最小曲げ半径を超えて曲げないでください。
※また、ホースをねじらないようにご注意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法ID(mm)
寸法O.D.(mm)
寸法T(mm)
寸法l(mm)
長さL(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40291528
MTM-0630200
95
50
59
12
50
(製作長)200
取扱い終了
返品不可
40291537
MTM-0630400
95
50
59
12
50
(製作長)400
取扱い終了
返品不可
40291546
MTM-0630600
95
50
59
12
50
(製作長)600
取扱い終了
返品不可
40291555
MTM-0630800
95
50
59
12
50
(製作長)800
取扱い終了
返品不可
40291564
MTM-0631000
95
50
59
12
50
(製作長)1000
取扱い終了
返品不可
40291573
MTM-0631500
95
50
59
12
50
(製作長)1500
取扱い終了
返品不可
40291589
MTM-0632000
95
50
59
12
50
(製作長)2000
取扱い終了
返品不可
40291598
MTM-0800200
110
66.5
85.4
12
50
(製作長)200
取扱い終了
返品不可
40291607
MTM-0800400
110
66.5
85.4
12
50
(製作長)400
取扱い終了
返品不可
40291616
MTM-0800600
110
66.5
85.4
12
50
(製作長)600
取扱い終了
返品不可
40291625
MTM-0800800
110
66.5
85.4
12
50
(製作長)800
取扱い終了
返品不可
40291634
MTM-0801000
110
66.5
85.4
12
50
(製作長)1000
取扱い終了
返品不可
40291643
MTM-0801500
110
66.5
85.4
12
50
(製作長)1500
取扱い終了
返品不可
40291659
MTM-0802000
110
66.5
85.4
12
50
(製作長)2000
取扱い終了
返品不可
40291668
MTM-1000200
130
80
99.5
12
50
(製作長)200
取扱い終了
返品不可
40291677
MTM-1000400
130
80
99.5
12
50
(製作長)400
取扱い終了
返品不可
40291686
MTM-1000600
130
80
99.5
12
50
(製作長)600
取扱い終了
返品不可
40291695
MTM-1000800
130
80
99.5
12
50
(製作長)800
取扱い終了
返品不可
40291704
MTM-1001000
130
80
99.5
12
50
(製作長)1000
取扱い終了
返品不可
40291713
MTM-1001500
130
80
99.5
12
50
(製作長)1500
取扱い終了
返品不可
40291729
MTM-1002000
130
80
99.5
12
50
(製作長)2000
取扱い終了
返品不可
40291738
MTM-1250200
155
102.5
122
12
50
(製作長)200
取扱い終了
返品不可
40291747
MTM-1250400
155
102.5
122
12
50
(製作長)400
取扱い終了
返品不可
40291756
MTM-1250600
155
102.5
122
12
50
(製作長)600
取扱い終了
返品不可
40291765
MTM-1250800
155
102.5
122
12
50
(製作長)800
取扱い終了
返品不可
40291774
MTM-1251000
155
102.5
122
12
50
(製作長)1000
取扱い終了
返品不可
40291783
MTM-1251500
155
102.5
122
12
50
(製作長)1500
取扱い終了
返品不可
40291799
MTM-1252000
155
102.5
122
12
50
(製作長)2000
取扱い終了
返品不可
40291808
MTM-1600200
180
129
151.5
12
50
(製作長)200
取扱い終了
返品不可
40291817
MTM-1600400
180
129
151.5
12
50
(製作長)400
取扱い終了
返品不可
40291826
MTM-1600600
180
129
151.5
12
50
(製作長)600
取扱い終了
返品不可
40291835
MTM-1600800
180
129
151.5
12
50
(製作長)800
取扱い終了
返品不可
40291844
MTM-1601000
180
129
151.5
12
50
(製作長)1000
取扱い終了
返品不可
40291853
MTM-1601500
180
129
151.5
12
50
(製作長)1500
取扱い終了
返品不可
40291869
MTM-1602000
180
129
151.5
12
50
(製作長)2000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください