曜日別特売
MTM-1600800 フレキシブルホース MTM ミラプロ 40291835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTM-1600800 フレキシブルホース MTM ミラプロ 40291835
MTM-1600800 フレキシブルホース MTM ミラプロ 40291835

フレキシブルホース MTM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード40291835品番MTM-1600800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

両端にISO-MFフランジが取り付いたフレキシブルホースになります。

用途超高真空環境での排気ラインに利用可能。寸法D(Φmm)180寸法ID(mm)129寸法O.D.(mm)151.5寸法T(mm)12寸法l(mm)50長さL(mm)(製作長)800仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9材質(フレキ部)SUS316L適合フランジMF160最小曲げ半径(mm)350板厚(mm)0.3材質(フランジ)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※局部的に損傷することがあります為、接続金具付近での曲げ及び最小曲げ半径を超えて曲げないでください。
※また、ホースをねじらないようにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする