※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
回転フランジ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
145
注文コード
40295107
品番
MCM-3080
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
寸法A
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
真空配管用の回転フランジになります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
適合フランジ
NW80
寸法A(Φmm)
145
寸法B(Φmm)
110.5
寸法C(Φmm)
113.5
寸法P.C.D.(mm)
125
寸法T(mm)
12
寸法t(mm)
5.5
N
8(箇所)
寸法h(Φmm)
9
寸法E(mm)
3
付属品
リテーナリング
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。