HI93703-B(校正証明書・検査成績書付) 濁度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 40295633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

濁度計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台付属品測定用ガラスセル2組、単三アルカリ電池4本注文コード40295633品番HI93703-B(校正証明書・検査成績書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

簡単操作で高精度。
0~1000FTUの広範囲をカバーする高精度のポータブル濁度計です。CEノイズ防止規格に適合しておりノイズ対策は万全です。ポリスチレン標準液を使用。
本体のみベーシックタイプ

種別基本セット精度±0.5FTUまたは±5%寸法(厚さ×幅W×長さL)mm66×82×220検出単位0.01FTUまたは1FTU測定範囲(FTU)0.00~50.00FTUまたは50~1000付属品測定用ガラスセル2組、単三アルカリ電池4本電源1.5V単3電池4個測定方式90度散乱光方式試薬ポリスチレン試薬(別売)RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする