HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
ポータブルEC/TDS/塩分/℃計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40295728
品番
HI 9835N(トレサビリティ証明書付(校正ポイントEC1点))
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
EC、TDS、NaCl、温度の4項目測定が可能。ECは500mS/cmまでの広い測定範囲。日常防水型。自動で1点校正。自動温度補正機能付き
BEPS(バッテリエラー防止システム)機能搭載
測定範囲
(EC)0.00〜29.99μS/cm、30.0〜299.9μS/cm、300〜2999μS/cm、 3.00〜29.99mS/cm、30.0〜200.0mS/cm、200.1〜500.0mS/cm(温度補償なし)
(TDS)0.00〜14.99mg/L(ppm)、15.0〜149.9mg/L(ppm)、150〜1499mg/L(ppm)、1.50〜14.99g/L(ppt)、15.0〜100.0g/L(ppt)、100.1〜400.0g/L(温度補償なし、EC/TDS換算率0.80の時)
(NaCl)0.0〜400.0%、(温度)-20.0〜120.0℃
精度
(@20℃)
(EC) 測定値の±1% ±(0.05μS/cmまたは1digit)、(TDS)±1% ±(0.03mg/Lまたは1digit)、(NaCl)測定値の±1%、(温度)±0.2℃
検出単位
(EC)0.01μS/cm、0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm、(TDS)0.01mg/L、0.1mg/L、1mg/L、0.01g/L、0.1g/L、
(NaCl)0.1%、(温度)0.1℃
仕様
EC/TDS換算率:0.40〜0.80
セット内容
本体、EC電極(HI 76309)、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、取扱説明書他
質量(g)
300
電源
単四アルカリ電池3個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
185×72×36
温度補償
自動または手動 (温度係数0.00〜0.60%/℃):EC/TDSのみ
電源自動OFF
5分間の未使用後
校正
(EC)自動で1点校正、(NaCl) 1点校正、(温度)2点校正
データメモリ
-
使用環境温度(℃)
0〜50
防水仕様
日常防水
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正ポイント
1413μS/cm
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※標準液は付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750