ポータブル濁度計

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40296403 品番HI98703(校正証明書・検査成績書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能
独自のタグ識別装置により現場での多様な測定の記録が可能
濁度の2点、3点、4点校正が可能
USBまたはRS232によるPC接続が可能
GLP機能による校正状態の確認が可能
測定結果を200データまでメモリー可能
バックライトにより作業効率がアップ
未使用時に自動電源オフ
電源ON時にバッテリー残量表示
現在時刻を液晶画面に常に表示

用途
低濃度(0.05NTU以下)の濁度も高精度に測定
最先端の光学システムとEPA(米環境保護局)の規格に基づいたタングステン光源を採用しており、とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さと信頼性を発揮します。
測定範囲0.00〜9.99、10.0〜99.9、100〜1000NTU 測定原理90°散乱光方式 セット内容測定用ガラスセル5組、バリデーター1セット、セル面清浄用布、タグ5個、シリコンオイル、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース 質量(g)512 電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター 測定項目濁度 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77 精度±2%+0.02NTU 分解能0.01NTU(0.00〜9.99NTU)、0.1NTU(10.0〜99.9)、1NTU(100NTU以上) 光源発光源:タングステンランプ 電源自動OFF15分間の未使用後 校正2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて データメモリ200データ 使用環境温度(℃)0〜50 RoHS指令(10物質対応)対応 繰返し再現性測定値の±1%、または0.02NTU (どちらか大きい方) PC接続RS232、またはUSB 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※ PC接続備品は別売り

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16506087
2018-02-19
用途:
簡易分析

付属の乾電池から液漏れしていて使用できない。校正液も古く使用出来ない可能性がある。発送前に中身の状態確認を実施願う。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする