HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 溶存酸素計(DO計)
ポータブル溶存酸素計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40296446
品番
HI9147N-10(校正証明書・検査成績書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ガルバニ電極法を採用
養殖業に最適な1台
4000mまでの高度補正機能
51g/Lまでの塩化物補正機能
画面が大きく温度も同時表示
温度も同時表示
日常防水機能付き
用途
取扱いの容易な養殖業に適したガルバニ電極法DO計
使い方の容易なガルバニ電極法を採用した、日常防水タイプの1台です。
養殖業での使用に適しており、ボディ、センサー部ともに頑丈なつくりになっています。
高度補正、塩化物補正機能も付属し、広範囲の測定が可能です。
画面が大きく温度も同時に表示します。
セット内容
本体、DO電極(HI 76409/4)、メンブラン2個、電極電解液(HI 7042S)、校正用ミニドライバー、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他
測定範囲
(溶存酸素)0.0〜50.0ppm (mg/L)、(酸素飽和度)0〜600%、(温度)-5.0〜50.0℃
質量(g)
300
電源
単四アルカリ電池3個
ケーブル長(m)
10
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
185×72×36
精度
(溶存酸素)測定値の±1%、(酸素飽和度)測定値の±1%、(温度)±0.2℃
測定方法
ガルバニ電極法
温度補償
自動 (-5〜50℃)
校正
手動(空気校正)
使用環境温度(℃)
0〜50
検出単位
(溶存酸素)0.1ppm、(酸素飽和度)1.0%、(温度)0.1℃
防水仕様
日常防水
RoHS指令(10物質対応)
対応
補正機能
高度補正:0〜4000m (検出単位:100m)、塩化物補正:0〜51g/L (検出単位:1g/L)
校正ポイント
100%、0%
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750