HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
卓上EC/TDS/塩分/℃計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40296516
品番
HI 2300N(トレサビリティ証明書付(校正ポイントEC1点))
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅広画面で見やすい卓上型EC/TDS/NaCI/℃計
セット内容
EC電極(HI 76310)、ACアダプター、取扱い説明書等
質量(kg)
1.3
測定範囲
(EC)0.00〜2999μS/cm:3.00〜500.0mS/cm、(TDS)0.00〜1499mg/L(ppm):1.50〜400.0g/L(ppt)、(塩分)0.0to400.0%、(温度)-20.0to120℃
電源
ACアダプター
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
222×235×109
精度
(EC)測定値の±1%±(0.05μS/cmまたは1dight)、(TDS)測定値の±1%±(0.03ppmまたは1digit)、(塩分)測定値の±1%、(温度)±0.4℃
校正
(EC)手動で1点校正
データメモリ
500データ
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正ポイント
1413μS/cm
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※PC用備品は別売り
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750