※使用例

HI2004-01(校正証明書・検査成績書付) edge タブレット型DO計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 40296613 HI2004-01(校正証明書・検査成績書付) edge タブレット型DO計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 40296613 HI2004-01(校正証明書・検査成績書付) edge タブレット型DO計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 40296613 HI2004-01(校正証明書・検査成績書付) edge タブレット型DO計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 40296613 HI2004-01(校正証明書・検査成績書付) edge タブレット型DO計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 40296613

edge タブレット型DO計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40296613 品番HI2004-01(校正証明書・検査成績書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DO測定に特化した専用器
食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー
薄くて軽いコンパクトなタブレット型
多用途で実用性に優れた形状
0.00〜45.00mg/L(ppm)までの測定範囲
直径12mmの細径電極を採用
最大1000データまで保存可能
USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能

用途
世界初の、多用途なタブレット型DO計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。

DO専用器ではDOと温度の測定が行えます。 edgeは専用のデジタル電極を採用しており、電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。

edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です。
測定範囲
(DO)溶存酸素:0.00〜45.00ppm酸素飽和度:0.0〜300.0%
(温度)-20.0〜120.0℃;-4.0〜248.0°F
分解能
(DO)溶存酸素:0.01ppm酸素飽和度:0.1%
(温度)0.1℃;0.1°F
セット内容本体、DO電極(HI764080)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、電極電解液(HI7041S)1本、メンブランキャップ2個、オーリング2個、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙 寸法(mm)202×140×12.7 質量(g)250 電源5VDCアダプター(付属) 精度(DO)測定値の±1.5%±1digit、(温度)±0.5℃;±0.9°F 温度補償自動(0〜50℃) 校正(DO)1点または2点校正(0%ではHI7040標準液を使用、100%では空気校正) データメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ) 使用環境温度:0〜50℃相対湿度:95%まで(結露のない事) RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能(DO塩分)0〜40g/L(検出単位:1g/L)、(DO/高度補正)-500〜4000m(検出単位:100m) PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続) 校正ポイント100%、0% 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする