住宅用火災警報器(煙式 一酸化炭素検知機能付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40297015 品番SC-285E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

火災に加え不完全燃焼によるCO(一酸化炭素)を検知することで、火災の早期発見およびCO中毒の防止に役立つ5年保証の煙感知式住宅用火災警報器。
流れるようなランプ点灯(スライド点灯)と音声で警報をわかりやすくお知らせ。
凹凸の少ないフラットなデザインで壁にも天井にも設置可能。
最大87dB(A)/mの音量、聞き取りやすい高音域の音声で警報をお知らせ。
警報停止スイッチ(点検スイッチ兼用)付き。
電池寿命・交換期限・機器異常をランプと音声でお知らせ。
住宅用防災警報器検定合格品。

感知方式煙式 用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室 付属品取付ベース、取付ねじ2本、石膏ポードピン5本、引きひも、専用リチウム電池 質量(g)約205(電池含む) 使用温度範囲(℃)0〜+40(結露しないこと) 電源専用リチウム電池 外径×高さH(Φmm×mm)105×42.5 機能警報音停止機能、点検機能、鳴動原因表示機能、機器異常表示機能
注意
※交換期限:5年。機器ごと交換となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40297015
2019-12-04
用途:
キャンピングカーに
自動車・二輪車・自転車関連業

ネットで外国産の安いものが出てましたが、命にかかわるものなので、国産の信頼の置けるこの機種にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする