※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-250)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コントローラ種類(-) コントローラなし アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし 注文コード40301887 品番LEFS16B-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥57,100
この商品はコントローラ種類・アクチュエータケーブル種類・コントローラ取付方法など41種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)250 リード(mm)(B) 5 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ種類(-) コントローラなし 精度(-) 基本形 サイズ(mm)16 モータ配置(-) ストレート アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし アクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40301887 LEFS16B-250 72375355 LEFS16B-250 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ SMC 1台 56,980 税込62,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする