曜日別特売
LEFS16B-250-S3 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-250) SMC 40301896

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-250)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コントローラ種類(-) コントローラなしアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル注文コード40301896品番LEFS16B-250-S3
参考基準価格(税別)¥70,180販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
ストローク(mm)250リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(-) コントローラなし精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする