※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-300)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形 注文コード40302465 品番LEFS16B-300-1N
参考基準価格(税別)¥90,420 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はコントローラ種類・アクチュエータケーブル種類・コントローラ/ドライバ取付方法など56種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)300 リード(mm)(B) 5 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) 寸法(mm)16 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形 モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする