35175 サッとその場で油はねガード 下村企販 40303148 35175 サッとその場で油はねガード 下村企販 40303148

サッとその場で油はねガード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40303148 品番35175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500

料理中の油はね・飛び散りをしっかりガード!いため料理をすると、広範囲に油がはねてお掃除が大変、そんな悩みを解消します。使い方はかんたん、料理前にガードを立てるだけです。終わったらパタッとたたんですき間に収納。折りたたみ時8mm厚になるので場所を取らず、立てかけて置いたりすき間に入れておけます。フッ素樹脂加工で油汚れも簡単に落とせます。色も外側はきれいな白色、汚れる内側は黒色仕様です。

材質スチール(フッ素樹脂加工) 寸法(mm)270×283×4(片面) 質量(kg)490
注意
※ビルトインコンロ専用です。セパレート式(ガステーブル)には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40303148
2021-02-25
用途:
調理時
サービス業

スペース的にもデザイン的にもシンプルなものを探していたのでピッタリでした
手入れしやすく気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする