19-051 ラセン管 APタイプ1m(ステンレス製、パッキン付き) YSK(山脇産業) 40303882

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19-051 ラセン管 APタイプ1m(ステンレス製、パッキン付き) YSK(山脇産業) 40303882 19-051 ラセン管 APタイプ1m(ステンレス製、パッキン付き) YSK(山脇産業) 40303882 19-051 ラセン管 APタイプ1m(ステンレス製、パッキン付き) YSK(山脇産業) 40303882

ラセン管 APタイプ1m(ステンレス製、パッキン付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40303882 品番19-051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

内径に重要な商品(電線、配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。

付属品クランプ(1個) 仕様エキスパンド、スリット付き 材質(パイプ、ラセン管)鉄製 全長(m)1 限界温度(℃)400 クランプ93-054 外径D1(Φmm)50.8 外径D2(Φmm)56 内径B1(Φmm)51.8 内径B2(Φmm)50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ガラスパッキンが入っていますので高温での使用は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする