※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNC形コネクター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40304103 品番 BNC-BA-323
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。

種類中継アダプタ アダプタタイプBNC-BNC 嵌合部形状ジャック・ジャック 特性インピーダンス(Ω)50 使用温度範囲(℃)-40〜+85 定格電圧(V)AC500 材質(コンタクト)/処理(中心)リン青銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500 使用周波数(GHz)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする