※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
BNC形コネクター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
嵌合部形状
ジャック
注文コード
40304155
品番
BNC-ESP-BRL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
嵌合部形状
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっております。
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
ジャック
特性インピーダンス(Ω)
50
色
赤
材質(コンタクト)/処理
(中心)リン青銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
定格電圧(V)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC3000