N75Ω形コネクター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40304259 品番N-CA-JJ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

N75Ωコネクターは50ΩのN 形コネクターを基本に中心コンタクトを75Ω用のサイズに設計されたコネクターです。中心コンタクトサイズが異なるため、50ΩのN形コネクターと嵌合はできません、N75Ω形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。

種類中継アダプタ アダプタタイプN型-N型 嵌合部形状ジャック・ジャック 特性インピーダンス(Ω)75 使用温度範囲(℃)-40〜+85 材質(コンタクト)/処理(中心)リン青銅/銀めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする