※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
S形コネクター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40304356
品番
SP-5WA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
NTT(仕2063号)に規定された、堅牢性に優れている、50Ω仕様のコネクターシリーズです。移動体基地局等の現場にて多く用いられております。
種類
コネクタ
コネクタタイプ
S型
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
50
結線方式
(中心コンタクト)ハンダ付け・圧着、(外部コンタクト)圧着
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
定格電圧(V)
AC500
材質(コンタクト)/処理
(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて1000以上
接触抵抗(mΩ)
3以下
圧着工具
TC-3151D・TA-35
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC〜3.2GHz)
耐電圧(V/min)
AC1000
使用周波数(GHz)
3.2