※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S形コネクター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40304417 品番 NSW50-1W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。嵌合部はS形規格になっております。

種類コネクタ コネクタタイプS型 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)50 使用温度範囲(℃)-30〜+65 定格電力(W)1 材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC〜6GHz) 使用周波数(GHz)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする