トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
コネクター付ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
特性インピーダンス(Ω)
75
ケーブル長(m)
3
結線方式
(中心コンタクト)圧着、(外部コンタクト)圧着
注文コード
40304453
品番
BP3W3CU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
特性インピーダンス・ケーブル長・結線方式
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
メーカーの同軸コネクターを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。
特性インピーダンス(Ω)
75
結線方式
(中心コンタクト)圧着、(外部コンタクト)圧着
形状
(嵌合部)プラグ・プラグ
ケーブル長(m)
3
材質(コンタクト)/処理
(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応