コネクター付ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 特性インピーダンス(Ω)50 ケーブル長(m)2 結線方式(中心コンタクト)圧着、(外部コンタクト)圧着 注文コード40304478 品番10BASE2-2BW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は特性インピーダンス・ケーブル長・結線方式など17種類から選べます 他の種類を見る

メーカーの同軸コネクターを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。

特性インピーダンス(Ω)50 結線方式(中心コンタクト)圧着、(外部コンタクト)圧着 形状(嵌合部)プラグ・プラグ ケーブル長(m)2 材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする