画像準備中

終端器

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電力(W)5 注文コード40304609 品番NP50TD-5W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電力など3種類から選べます 他の種類を見る

広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。

種類終端器 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)50 使用温度範囲(℃)-45〜+85 定格電力(W)5 材質(コンタクト)/処理(中心)リン青銅/銀めっき、(外部)黄銅/三元めっき RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC〜3GHz) 使用周波数(GHz)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
アンテナ製作時の計測器キャリブレーション
その他業種

同時に 2個購入
アンテナを製作して「計測器で測定した時」と「実運用」で違和感があった。
色々と調べてみると「50Ωと記された終端器」の1個が 100Ωだった。
内部的に 100Ωを並列にして 50Ωとしているのだろうか?片方の導通が無くなった?
アンテナの再調整が必要だ orz

対象商品:
40304618
2022-10-10
用途:
計測用
児島 商店 様 (サービス業)

同軸スイッチが入手出来たのですが、スイッチOFF時のダミーロードが付いていませんでした。このため、この終端器が安かったので購入しました。多少特性が悪化しますが18GHz迄使えるようです。個人的には12.4GHz迄しか使わない予定ですが、最近無線設備の使用周波数が上がってきていて、助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする