トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
変換コネクター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40304697
品番
BNCP-RCAP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
種類
変換コネクター
アダプタタイプ
BNC-RCA
嵌合部形状
プラグ・プラグ
特性インピーダンス(Ω)
50
使用温度範囲(℃)
-20〜+60
定格電圧(V)
AC500
材質(コンタクト)/処理
(中心)黄銅/ニッケルめっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて100以上
接触抵抗(mΩ)
5以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.4以下(DC〜150MHz)
耐電圧(V/min)
AC500