※商品構成

KP-MB005 micro:bit用サーボ&ボイスコントロール基板 共立プロダクツ 40304837 KP-MB005 micro:bit用サーボ&ボイスコントロール基板 共立プロダクツ 40304837

micro:bit用サーボ&ボイスコントロール基板

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40304837 品番KP-MB005
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

レゴブロックをmicro:bitで動かそう!micro:bit基板で「サーボモーターを動かす」「LEDを光らせる」「録音した音を鳴らす」制御ができます。結合パーツを使って、制御基板を中心に自由に組み合わせてレゴブロックと一体化することで動くレゴブロックを製作可能!
【特徴】
当製品は「制御基板」「LED基板」「録音再生ボード」「サーボモーター」「レゴブロック結合パーツ」「アルミ製結合パーツ」で
構成されており、結合パーツを使って、制御基板を中心に自由に組み合わせてレゴブロックと一体化が可能です。
micro:bitを取り付けることで「サーボモーターを動かす」「LEDを光らせる」「録音した音を鳴らす」ができます。
LEDの取り付け部分はソケット形式を採用しているのでレゴブロックに合わせて自分好みの色や大きさ(Φ3〜Φ5mm)のLEDに
差し替えられます。また、製品には高輝度LED[Φ5mm 赤色]が2個付属しています。

仕様レゴブロック結合用パーツ[POM(ジュラコン(R))製]:t2mm、録音再生ボード V2・録音時間:最大約40秒※基板上のコンデンサマイクより録音可・スピーカ出力:8Ω 最大0.5W・付属スピーカ直径:40mm 端子の種類汎用I/O端子:2系統(デジタル入出力、アナログ入出力)※サーボモーター出力にも設定可、サーボモーター出力端子:1系統付属サーボモーターWR-MG90S×1・トルク:1.8kg・cm(4.8V時)・速度:0.10sec/60°(4.8V時)・サイズ:22.8×12.2×28.5mm※汎用I/O端子の使用で最大3系統まで拡張可能、結合端子:・micro:bit専用端子80P・録音再生ボーV2専用端子12P+2P 電源電圧(V)標準DC4.5(4.5〜5.0V可)・スイッチ付き電池ボックス単3形×3・microUSBコネクタ LEDLED出力:1系統・付属LED:高輝度LED赤 ×2・LED配線長:約220mm(※LEDの差し替え可能) 動作電流(mA)最大:約300(※付属サーボモーター1系統駆動時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御基板:63.8×63.8×19.2( ※レゴブロックサイズに準拠 8×8ブロック)、LED基板:31.8×15.8×4.0(レゴブロックサイズに準拠 4×2ブロック)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする