KP-RSCSP IoT スマートスピーカーモジュール 共立プロダクツ 40304846 KP-RSCSP IoT スマートスピーカーモジュール 共立プロダクツ 40304846 KP-RSCSP IoT スマートスピーカーモジュール 共立プロダクツ 40304846 KP-RSCSP IoT スマートスピーカーモジュール 共立プロダクツ 40304846 KP-RSCSP IoT スマートスピーカーモジュール 共立プロダクツ 40304846

IoT スマートスピーカーモジュール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40304846 品番KP-RSCSP
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ラズパイと組み合わせて話題のAIスピーカー(スマートスピーカー)を自作できる!IoTスマートスピーカーモジュールは、Grove互換モジュール接続用コネクタと、Google Assistant SDKの試用に便利なMEMSマイク2系統・スピーカーアンプ・赤外線送受信インターフェース等を1枚に搭載したRaspberry Pi用拡張ボードです。

付属品IoTスマートスピーカーモジュール本体×1枚・Φ3.5mm 3極ケーブル×1本・ケーブル付スピーカー×1台 (※基板固定用スペーサーは付属していませんので、必要な場合は別途ご用意ください) 仕様入力デバイス:・MEMSマイク×2個・押しボタンスイッチ×1個・赤外線受信IC×1個、出力デバイス:・赤外線送信LED×1個・汎用LED×6個(衛星LED×4、RGBLED×1、ステータスLED×1)、スピーカー出力:・最大約1.5W(8Ω時)・最大約2.3W(4Ω時) 適合スペーサー:以下のいずれか(別売)・スペーサー(両端メス / ネジ切有) M2.6×11mm ×4個 ネジ M2.6×5mm 8個・スペーサー(片側オス) M2.6×11mm ×4個 ネジ M2.6×5mm ×4個 ナット M2.6 ×4個・サンハヤト Raspberry Pi用スペーサー / MPS-M2611 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×57×15 対応RaspberryPi本体:(RaspberryPiは別途ご用意ください)・RaspberryPi3ModelB+・RaspberryPi3ModelB・RaspberryPi2ModelB・RaspberryPiModelB+・RaspberryPiModelA+ 電源電圧(V)5(Raspberry Pi CPUボードから供給) コネクタ通信用:Grove互換モジュール接続用コネクタ6系統I2C専用×2デジタル/アナログ両用×2デジタル専用×2、RaspberryPiシリアル出力1系統電圧レベル3.3V(適合接続ケーブル:KP-232R-3V3)
注意
※Raspberry Pi、およびアクリルベースは別売です。
サポートに関して
本製品の使用についてはRaspberry Piに関するソフトウェアおよびハードウェアの知識が必要です。具体的な使用方法、設定方法のサポートは一切行っておりませんので、あらかじめご理解の上お求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする