KZ-DT2 金属探知機2 ワンダーキット 40304907

 

KZ-DT2 金属探知機2 ワンダーキット 40304907
KZ-DT2 金属探知機2 ワンダーキット 40304907
KZ-DT2 金属探知機2 ワンダーキット 40304907

金属探知機2

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード40304907品番KZ-DT2
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

高感度の丸形基板センサー部に金属が近づくと発振音を変化させてお知らせします。ポケットに入れた100円玉を探知できる感度があります。マイクロコントローラ採用により、金属発見時の音を色々変更することが出来ます。対象金属は磁性体、非磁性体を問わず検出できます。

仕様検出音響用小型スピーカ搭載全長(mm)147電源006P乾電池(別売)、または9V外部電源(別途ご用意ください)表示電源表示+検出レベル表示3点電源電圧(V)9消費電流(mA)20ハンドル寸法(mm)75コイル径(mm)直径:70
注意
※電池および電源は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40304907
2019-07-11
用途: 息子の遊具
その他業種

小学5年生の息子にと購入しました。キットとはいえ、初めての回路組み立て、はんだ付けは少々難易度が高かったようです。父の助けを借りて何とか完成させ、楽しく遊んでいます、もっと作ってみたいと言っておりますので、またよろしくお願い致します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする