ラインポンプ LV型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 口径(mm)50 周波数(Hz)50 注文コード40306194 品番LV4-51.5E
参考基準価格(税別)¥370,300 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は口径・セット内容・周波数など113種類から選べます 他の種類を見る

配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプ。
高温・高圧に対応、冷温水循環に最適。
メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。
家庭用単相100V電源用もラインナップ。
配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易。

口径(mm)50 電動機出力(kW)1.5 電源(電動機)(V)単相100(0.4kW以下)、三相200 周波数(Hz)50 吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.16/21、0.25/19.5、0.32/17 用途建築設備用、一般給水用、工業設備用。 質量(kg)31 種類ラインポンプ フランジJIS10K薄型 同期速度(min-1)3000 測定液温度(℃)(0〜90)0.15kW以下、(0〜80)0.25kW以上 取扱液清水 構造(羽根車)クローズ 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)CAC406 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2極 構造(軸受)密封玉軸受 許容押込圧力(MPa)0.59
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする