TH-504-2NV93SV-OT-DG-M-2R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工) 40308127 TH-504-2NV93SV-OT-DG-M-2R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工) 40308127

フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40308127 品番 TH-504-2NV93SV-OT-DG-M-2R23-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥49,870 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。

サイズM ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100〜1200、(伸長時)1550 グレー 質量(g)約3035 タイプ黒影ハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付 肩ベルト幅(mm)45 アズワン品番64-9308-69 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)32 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト無(取付可) ランヤード2丁掛け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:217

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする