ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の ランヤード 墜落制止用器具
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ワン・ハンド(One-Hand) 巻取式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40308206
品番
THL-TOR93SV-33-R23-JAN-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ワン・ハンド巻取機構により織ロープの繰出しから収納までを片手で操作できる業界初の巻取式ランヤードです。
ランヤード(長さ)(mm)
1650
質量(g)
約1125
タイプ
フルハーネス型用
方式
巻取式
フック
FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックFS-33
アズワン品番
64-9308-71
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
シングル
ランヤード(幅)(mm)
15