胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(軽量タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40308319 品番 TB-ORL-593SV-BLK-L-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ワン・ハンドリトラの計量モデル。
バックル&フックにアルミ合金を採用した軽量タイプです。
フックとストラップの連結部にねじれを防止するアクションフリージョイントを備えています。(SVタイプ)

ランヤード(長さ)(mm)1450 ベルト色BLK(黒) ベルト幅(mm)50 サイズL 質量(g)約1290 種類巻取式 方式織ロープ バックルスライドバックル(軽量) フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ 材質(フック)アルミ 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 胴ベルト長さ(mm)1400 ロック機構 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)15 ランヤード1丁掛け

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40308355
2020-07-29
用途:
補修作業時
その他業種

初めての大型工事で、使用が義務づけられているので購入。安全対策上必要とのことで、先輩のアドバイスで決めました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする