※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-TIN-EDL 20 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL OSG(オーエスジー) 40308554 EX-TIN-EDL 20 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL OSG(オーエスジー) 40308554 EX-TIN-EDL 20 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL OSG(オーエスジー) 40308554

コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード40308554 品番EX-TIN-EDL 20
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は刃径・RoHS指令など132種類から選べます 他の種類を見る

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。
TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。

刃長Lc(mm)75 全長(mm)140 シャンク径(Φmm)20 刃径(Φmm)20 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0〜-0.030 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0〜-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07285765
2013-06-23
用途:
工作用

非常に切れが良く、もちが良さそう。

対象商品:
07285722
2013-06-23
用途:
工作用

非常に切れが良く、もちが良さそう。

対象商品:
07285747
2012-04-06
用途:
木工の深穴加工

このカッターしかやれない作業なので満足しています。
出来たら逃げが全長にあるとなお良いです。

対象商品:
08121985
2011-08-09
用途:
ミーリング作業
ウスイモデルワークス 様

アクリル加工に使用。ロングのφ1で耐久性や強度も良好。もっと価格が安くなれは、本数も沢山買いたいのだが。

対象商品:
35805621
2011-04-14
用途:
マシニングで5ミリの深溝加工。
有限会社茨城電機工業 様

問題なく仕様してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする