TB-TRN-599-BL4-M-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ) ツヨロン(藤井電工) 40308574

TB-TRN-599-BL4-M-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ) ツヨロン(藤井電工) 40308574
TB-TRN-599-BL4-M-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ) ツヨロン(藤井電工) 40308574

胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
胴ベルト長さ(mm)1200
ベルト色BL4(青)
内容量1セット注文コード40308574品番TB-TRN-599-BL4-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スチール製のフックとバックルを採用。

ベルト色BL4(青)ベルト幅(mm)50サイズM質量(g)約1275種類巻取式方式織ロープバックルスライドバックルフックFS-99、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40308565
2022-05-13
用途: 高所作業時
その他業種

新基準の品薄で高騰してる中、モノタロウだけが定価のような値段で販売していました。
出荷も早く感謝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 40308617
2022-05-06
用途: 新規格のと取り換え
東日本タイル株式会社

弊社の使用しているものが以前の規格のもので現場にて使用が出来ないので新規格ショックアブソバー一種の物に変更の為購入

2が参考にしています
対象商品 : 40308574
2022-01-22
用途: 塗装作業時
有限会社吉武塗装建設業・工事業

品物が無い状況下で無事受け取ることが出来てほっとしました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする