胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40308583 品番 TB-TRN-599-BL4-L-JAN-BP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スチール製のフックとバックルを採用。

ベルト色BL4(青) ベルト幅(mm)50 サイズL 質量(g)約1275 種類巻取式 方式織ロープ バックルスライドバックル フックFS-99、ショックアブソーバ ランヤード(長さ)(mm)1400 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 胴ベルト長さ(mm)1400 ロック機構 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)15 ランヤード1丁掛け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40308565
2022-05-13
用途:
高所作業時
その他業種

新基準の品薄で高騰してる中、モノタロウだけが定価のような値段で販売していました。
出荷も早く感謝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40308617
2022-05-06
用途:
新規格のと取り換え
東日本タイル株式会社 様

弊社の使用しているものが以前の規格のもので現場にて使用が出来ないので新規格ショックアブソバー一種の物に変更の為購入

2人が参考にしています
対象商品:
40308574
2022-01-22
用途:
塗装作業時
有限会社吉武塗装 様 (建設業・工事業)

品物が無い状況下で無事受け取ることが出来てほっとしました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする