※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(軽量フック)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40308723 品番 TB-TRL-593-BLK-L-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。

ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト色BLK(黒) ベルト幅(mm)50 サイズL 質量(g)約1160 種類巻取式 方式織ロープ バックルスライドバックル(軽量) フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ 材質(フック)アルミ 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 胴ベルト長さ(mm)1400 ロック機構 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)15 ランヤード1丁掛け

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27066368
2024-02-06
用途:
高木の剪定作業
公益社団法人備前市シルバー人材センター 様 (サービス業)

ワケありということだったが機能的に問題はなく、この器具がこの値段で入手できるとは!追加注文を検討中

対象商品:
40308766
2019-12-02
用途:
高所作業車
サービス業

使用期間が短いですが、ベルトが硬い気もする。
ストッパーがとても気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする