曜日別特売
TB-TRL-593-BG-M-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(軽量フック) ツヨロン(藤井電工) 40308757

胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(軽量フック)

(2件のレビュー)
17日以内出荷17日以内出荷とは
サイズM
胴ベルト長さ(mm)1200
ベルト色BG(緑)
内容量1セット注文コード40308757品番TB-TRL-593-BG-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。

ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト色BG(緑)ベルト幅(mm)50サイズM質量(g)約1160種類巻取式方式織ロープバックルスライドバックル(軽量)フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ材質(フック)アルミ最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27066368
2024-02-06
用途: 高木の剪定作業
公益社団法人備前市シルバー人材センターサービス業

ワケありということだったが機能的に問題はなく、この器具がこの値段で入手できるとは!追加注文を検討中

対象商品 : 40308766
2019-12-02
用途: 高所作業車
サービス業

使用期間が短いですが、ベルトが硬い気もする。
ストッパーがとても気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする