胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル)

(9件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40308906 品番 TB-RN-OT590-BL4-L-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。

ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト色BL4(青) ベルト幅(mm)50 サイズL 質量(g)約1275 種類巻取式 方式織ロープ バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル フックFS-90、ショックアブソーバ 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 胴ベルト長さ(mm)1400 ロック機構 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)18 ランヤード1丁掛け
注意
※リール部分のロック機能はついておりません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
建設現場入場の際の現場安全ルールとして着用必須の為に使用
丸善雄松堂株式会社 様 (その他業種)

ワンタッチバックル仕様なので、脱着がスムーズに行えたところが良かった。

対象商品:
40308906
2023-05-04
用途:
メンテナンス作業
建設業・工事業

以前にも購入しており、使用感も良く、今後も購入を検討している。但し、購入時期により欲しいサイズやカラーが売り切れている場合がある。

1人が参考にしています
対象商品:
40308879
2023-06-19
用途:
天井下地作業時
建設業・工事業

リトラ(ワンタッチバックル)使用感については使いやすいのが感想

1人が参考にしています
対象商品:
40308879
2023-07-21
用途:
高所作業のスケッチで使用
その他業種

新規格に対応していて、作りもしっかりしていて安心。

対象商品:
40308915
2022-04-10
用途:
足場の上で作業する時に
その他業種

なかなか 2022年01月からの新基準リール式 胴ベルト型墜落制止用器具が無くて やっとこのごろぼちぼちと出だした あっても、すぐに無くなり あった見たら売り切れ在庫なしを繰り返していた 無いからロープ式を買って使っていた 腰に巻いたり、肩にかけたりするのがめんどくさくて、そのままぶらぶらさせて 引っかかった事も(引っかかって100`以上かかると、アブソーバーが出てくる」このリール式でちょっとのストレスがなくなりました

対象商品:
40308933
2022-02-05
用途:
現場パトロールに使う
建設業・工事業

パトロールの時も、新規格の胴ベルトにしないといけないので
この商品を購入しました。
黄色のベルトしか在庫が無かったけど、実物を見て気に入りました。
とても軽量で、腰への負担が軽くなりました。

対象商品:
40308915
2021-09-06
用途:
高所作業時
製造業

納期を重視して、翌日配送情報のグリーンを購入しましたが
黒よりもかえって深みのある良いグリーン色で気に入りました。しっかり安心感があります。

対象商品:
40308879
2023-04-06
用途:
高所作業能率化のため
井上電機商会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ランヤードはボタンを押さないと巻き込まない。バックル式なので装着ワンタッチ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする