CV-174 マーカーステー(ステンレス) 槌屋ヤック 40309044 CV-174 マーカーステー(ステンレス) 槌屋ヤック 40309044 CV-174 マーカーステー(ステンレス) 槌屋ヤック 40309044

マーカーステー(ステンレス)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40309044 品番 CV-174
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

マーカー用パーツ(ステー)

幅(mm)38 高さ(mm)- 厚さ(mm)2 長さ(mm)274 材質ステンレス 材質(本体)ステンレス タイプストレート 外径×高さH(Φmm×mm)274×38 材質(ベース)ステンレス 取付ピッチ(mm)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40309105
2022-05-16
用途:
軽トラ 左右リア取付けマーカー用として

同社のslim流星ポイントマーカーのステーとして購入。空けられた穴が、同マーカーのボルト・配線をきっちり通してくれました。プレスによるバリが少しみられるのが惜しい。

対象商品:
40309044
2019-04-15
用途:
マーカーランプの取り付け
運輸・通信業

値段も安く、しっかりしていていい商品だと思います。マーカーランプをダブルでつけたかったので、穴あけ加工がめんどくさ買ったです。

対象商品:
40309053
2016-02-09
用途:
トラックへの使用

もう少し丈夫だと良いかな!!

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする