TB-LSA-590-BL4-L-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具 LSA ツヨロン(藤井電工) 40309229 TB-LSA-590-BL4-L-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具 LSA ツヨロン(藤井電工) 40309229

胴ベルト型墜落制止用器具 LSA

(1件のレビュー)
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40309229 品番 TB-LSA-590-BL4-L-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。

ランヤード(長さ)(mm)1600 ベルト色BL4(青) ベルト幅(mm)50 サイズL 質量(g)約1040 種類ロープ式 方式三つ打ち バックルスライドバックル フックFS-90、ショックアブソーバ付 ランヤード(直径)(Φmm)11 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 胴ベルト長さ(mm)1400 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40309247
2020-09-25
用途:
8mの垂直はしごを上る時に使用してます。
製造業

ロープの出し入れもスムーズで安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする