ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
胴ベルト型墜落制止用器具 DIA(八ツ打ち)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
40309448
品番
TB-DIA-599C-BLK-L-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
大口径フック付きで使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。
フックを使用しない時に掛けておくフックハンガー付き。
ランヤード(長さ)(mm)
1500
ベルト色
BLK(黒)
ベルト幅(mm)
50
サイズ
L
質量(g)
約895
種類
ロープ式
方式
八つ打ち
バックル
スライドバックル
フック
FS-99、ショックアブソーバ付
ランヤード(直径)(Φmm)
10
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
胴ベルト長さ(mm)
1400
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け