胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(Gブレード)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40309527 品番TBL-AB-GB593SV-BK-N-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1650 質量(g)約735 タイプ胴ベルト型用 フックFS-93SV ランヤード(直径)(Φmm)11 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類第一種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする